RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(351個) 仕様入力電流:1 → 10A最小温度:-40℃最大温度:+120℃取り付けタイプ:基板実装RS Pro基板電流検出トランス10 A → 50 A. RS Proトロイダル電流センサは、完全密閉型で基板実装に最適な製品です。一般的に分岐回路の過負荷、負荷ドロップ、シャットダウンの検出に使用され、正確で使いやすいセンサです。これらのRS Pro電流センサは変流器のシールドされた二次側として動作し、それに対して測定対象の電流を搬送している導体は一巻きの一次側として機能します。. 特長. 一次側の巻数を増やして測定精度を高めることができます。 出力電圧公差: ±10 % 50/60 Hz帯域幅 本体の材質: プラスチック(UL94-V0) 検出電流タイプ: AC 絶縁試験電圧: 2.5 kV ac 注文コード46990756 品番173-0181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電流:1 → 10A
最小温度:-40℃
最大温度:+120℃
取り付けタイプ:基板実装
RS Pro基板電流検出トランス10 A → 50 A. RS Proトロイダル電流センサは、完全密閉型で基板実装に最適な製品です。一般的に分岐回路の過負荷、負荷ドロップ、シャットダウンの検出に使用され、正確で使いやすいセンサです。これらのRS Pro電流センサは変流器のシールドされた二次側として動作し、それに対して測定対象の電流を搬送している導体は一巻きの一次側として機能します。. 特長. 一次側の巻数を増やして測定精度を高めることができます。 出力電圧公差: ±10 % 50/60 Hz帯域幅 本体の材質: プラスチック(UL94-V0) 検出電流タイプ: AC 絶縁試験電圧: 2.5 kV ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする