内容量1箱(98個)
仕様入力電流:5 → 50A最小温度:-40℃最大温度:+120℃取り付けタイプ:基板実装RS Pro基板電流検出トランス10 A → 50 A. RS Proトロイダル電流センサは、完全密閉型で基板実装に最適な製品です。一般的に分岐回路の過負荷、負荷ドロップ、シャットダウンの検出に使用され、正確で使いやすいセンサです。これらのRS Pro電流センサは変流器のシールドされた二次側として動作し、それに対して測定対象の電流を搬送している導体は一巻きの一次側として機能します。. 特長. 一次側の巻数を増やして測定精度を高めることができます。 出力電圧公差: ±10 % 50/60 Hz帯域幅 本体の材質: プラスチック(UL94-V0) 検出電流タイプ: AC 絶縁試験電圧: 2.5 kV ac
注文コード46990783
品番173-0184