RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(351個)
仕様
入力電流:15A最小温度:-40℃最大温度:+120℃取り付けタイプ:基板実装RS Pro 50 / 60 Hz電流トランス. RS Pro 50 / 60 Hz電流トランスは、小型パッケージで高い出力電圧を提供します。これらのトランスは高い飽和電流特性を備えていて、動作温度範囲は-40 ℃ → +120 ℃です。. 用途. 電流測定 電力モニタリング 計装
注文コード
46990939
品番
173-0236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電流:15A
最小温度:-40℃
最大温度:+120℃
取り付けタイプ:基板実装
RS Pro 50 / 60 Hz電流トランス. RS Pro 50 / 60 Hz電流トランスは、小型パッケージで高い出力電圧を提供します。これらのトランスは高い飽和電流特性を備えていて、動作温度範囲は-40 ℃ → +120 ℃です。. 用途. 電流測定 電力モニタリング 計装
RoHS指令(10物質対応)
対応