ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
152.4
50.8
76.2
101.6
127
152.4
ベルトピッチ周長(mm)
3200.40
2844.80
3200.40
3556.00
3911.60
4445.00
1289.05
1422.40
1600.20
1778.00
1866.90
1955.80
2133.60
2222.50
2311.40
2355.85
2489.20
歯数
144
128
144
160
176
200
58
64
72
80
84
88
96
100
104
106
112
ベルト呼び幅
600
200
300
400
500
600
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47003537
品番
1260XH600
参考基準価格(税別)
¥204,250
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
歯数
144
ベルト幅(mm)
152.4
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
600
種類
タイミングベルト
ベルトピッチ周長(mm)
3200.40
タイプ
標準
ベルト呼び長さ
1260
ピッチ(mm)
22.225
ベルト厚(mm)
11.43
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
XH