560XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47003783

 

560XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47003783
560XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47003783
560XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47003783

パワーグリップタイミングベルト XHタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)152.4
ベルトピッチ周長(mm)1422.40
歯数64
ベルト呼び幅600
内容量1個注文コード47003783品番560XH600
参考基準価格(税別)¥122,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数64ベルト幅(mm)152.4材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅600種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)1422.40タイプ標準ベルト呼び長さ560ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする