ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47004824品番CL-8M-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120
寸法L(mm)96.0寸法h(mm)10.0ベルト幅(mm)30材質A6N01-T5ピッチ(mm)8ベルト8M表面処理アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする