ゲイツ・ユニッタ・アジア
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
100
100
130
20
40
60
80
ベルトピッチ周長(mm)
1400.00
1400.00
1400.00
1120.00
1190.00
1260.00
1568.00
1610.00
1750.00
1890.00
1960.00
2100.00
2240.00
2310.00
2380.00
2450.00
2520.00
2590.00
2660.00
2800.00
3136.00
3304.00
3360.00
3500.00
3850.00
3920.00
4326.00
4410.00
994.00
歯数
100
100
100
80
85
90
112
115
125
135
140
150
160
165
170
175
180
185
190
200
224
236
240
250
275
280
309
315
71
ベルト呼び幅
100
100
130
20
40
60
80
全162種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47005104
品番
14MGT-1400-100-CB
参考基準価格(税別)
¥267,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形
14MGT
ベルト幅(mm)
100
歯数
100
ピッチ(mm)
14
ベルトピッチ周長(mm)
1400.00
材質(本体)
高強度ウレタン
材質(歯布)
高強度ナイロン帆布
材質(心線)
カーボン心線
ベルト厚(mm)
10.2
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
1.4
種類
GTカーボンベルト
ベルト呼び幅
100
仕様
カーボン仕様