曜日別特売
14MGT-1750-40-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005314

 

14MGT-1750-40-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005314
14MGT-1750-40-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005314
14MGT-1750-40-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005314
14MGT-1750-40-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005314

ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)1750.00
1750.00
1120.00
1190.00
1260.00
1400.00
1568.00
1610.00
1890.00
1960.00
2100.00
2240.00
2310.00
2380.00
2450.00
2520.00
2590.00
2660.00
2800.00
3136.00
3304.00
3360.00
3500.00
3850.00
3920.00
4326.00
4410.00
994.00
歯数125
125
80
85
90
100
112
115
135
140
150
160
165
170
175
180
185
190
200
224
236
240
250
275
280
309
315
71
ベルト呼び幅40
内容量1個注文コード47005314品番14MGT-1750-40-CB
参考基準価格(税別)¥121,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。

ベルト形14MGTベルト幅(mm)40歯数125ピッチ(mm)14ベルトピッチ周長(mm)1750.00材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルトベルト呼び幅40仕様カーボン仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする