※AR アームホールド形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
AR アームブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008087
品番
AR400
参考基準価格(税別)
¥93,970
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/4500
連結時/4000
適合
(電源箱)DMP20/24A
軸径(Φmm)
18
幅(mm)
60
ブレーキ
ワーナーブレーキ
質量(kg)
2.1
消費電力75℃(W)
8
外径(Φmm)
102
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
28