※AR アームホールド形

AR アームブレーキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008105 品番 AR825
参考基準価格(税別)¥252,640 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
最高回転数(min-1[r.p.m])
空転時/3600
連結時/3600
適合(電源箱)DMP63/24A 軸径(Φmm)30 幅(mm)95 ブレーキワーナーブレーキ 質量(kg)10.9 消費電力75℃(W)30 外径(Φmm)218 定格電圧 DC V24 静摩擦トルク(Nm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする