※スプラインドライブタイプ
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008263
品番
ERS-1225A/IMS
参考基準価格(税別)
¥408,830
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/1800
制動時/1800
軸径(Φmm)
50
幅(mm)
92.9
質量(kg)
30
消費電力75℃(W)
25
外径(Φmm)
318
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
350
許容総仕事量(J)
4.20×10
9