※スプラインドライブタイプ
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008281
品番
ERS-400A/FMS
参考基準価格(税別)
¥71,860
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/4500
制動時/4000
軸径(Φmm)
18
幅(mm)
59.5
質量(kg)
2.0
外形(mm)
□108
消費電力75℃(W)
8
外径(Φmm)
103
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
20
許容総仕事量(J)
4.60×10
8