※スプラインドライブタイプ
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008315
品番
ERS-825A/IMS
参考基準価格(税別)
¥213,550
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/2200
制動時/2200
軸径(Φmm)
28
幅(mm)
75.9
質量(kg)
11
消費電力75℃(W)
23
外径(Φmm)
215
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
120
許容総仕事量(J)
2.40×10
9