※スプラインドライブタイプ
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008333
品番
ERS-260L/FMF
参考基準価格(税別)
¥43,650
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/7500
制動時/7000
質量(kg)
0.51
静摩擦トルク(Nm)
8
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
10
許容仕事(J)
調整まで/1.20×10
7
許容総仕事量(J)
1.20×10
8
外形(mm)
□67
外径(Φmm)
67
幅(mm)
46.4
軸径(Φmm)
12