※JB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JB セルキャブブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008342
品番
JB-0.6
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/9500
制動時/8000
静摩擦トルク(Nm)
6
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
8
許容総仕事量(J)
1.3×10
8
外径(Φmm)
76
幅(mm)
40
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
0.65
適合
(電源箱)DMP-20/24A