※JB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JB セルキャブブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008367
品番
JB-20
参考基準価格(税別)
¥180,740
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/3500
制動時/3000
静摩擦トルク(Nm)
200
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
40
許容総仕事量(J)
30×10
8
外径(Φmm)
236
幅(mm)
82
軸径(Φmm)
40
質量(kg)
11.5
適合
(電源箱)DMP-63/24A