※JB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JB セルキャブブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008376
品番
JB-40
参考基準価格(税別)
¥381,100
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/3000
制動時/2500
静摩擦トルク(Nm)
400
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
46
許容総仕事量(J)
42×10
8
外径(Φmm)
288
幅(mm)
98
軸径(Φmm)
50
質量(kg)
21.5
適合
(電源箱)DMP-100/24A