※通し軸形

JC-0.6 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008385 JC-0.6 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008385

JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008385 品番 JC-0.6
参考基準価格(税別)¥36,630 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
最高回転数(min-1[r.p.m])
空転時/9500
連結時/8000
静摩擦トルク(Nm)6 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)8 許容総仕事量(J)1.3×108 外径(Φmm)76 幅(mm)47 軸径(Φmm)12 質量(kg)0.8 適合(電源箱)DMP-20/24A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする