※通し軸形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JC セルキャブクラッチ(通し軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008394
品番
JC-1.2
参考基準価格(税別)
¥44,960
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/7500
連結時/6000
静摩擦トルク(Nm)
12
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
11
許容総仕事量(J)
2.3×10
8
外径(Φmm)
96
幅(mm)
53
軸径(Φmm)
15
質量(kg)
1.4
適合
(電源箱)DMP-20/24A