※通し軸形

JC-5 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008446 JC-5 JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー 47008446

JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008446 品番 JC-5
参考基準価格(税別)¥75,380 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
最高回転数(min-1[r.p.m])
空転時/5000
連結時/4000
静摩擦トルク(Nm)50 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)23 許容総仕事量(J)8.0×108 外径(Φmm)145 幅(mm)73 軸径(Φmm)25 質量(kg)4.2 適合(電源箱)DMP-63/24A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする