※JEP
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JEP クラッチ・ブレーキユニット
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008473
品番
JEP-0.6
参考基準価格(税別)
¥95,690
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
型式
(クラッチ)JCC-0.6F
(ブレーキ)JB-0.6
消費電力75℃(W)
(クラッチ)8
(ブレーキ)8
クラッチ
セルキャブクラッチ
ブレーキ
セルキャブブレーキ
静摩擦トルク(Nm)
(クラッチ、ブレーキ)6
定格電圧 DC V
(クラッチ、ブレーキ)24
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
2.6
適合
(電源箱)DMP-20/24A