※JEP
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JEP クラッチ・ブレーキユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008482
品番
JEP-1.2
参考基準価格(税別)
¥113,090
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
型式
(クラッチ)JCC-1.2F
(ブレーキ)JB-1.2
消費電力75℃(W)
(クラッチ)11
(ブレーキ)11
クラッチ
セルキャブクラッチ
ブレーキ
セルキャブブレーキ
静摩擦トルク(Nm)
(クラッチ、ブレーキ)12
定格電圧 DC V
(クラッチ、ブレーキ)24
軸径(Φmm)
15
質量(kg)
4.5
適合
(電源箱)DMP-20/24A