※JEP
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JEP クラッチ・ブレーキユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008507
品番
JEP-2.5
参考基準価格(税別)
¥146,150
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
型式
(クラッチ)JCC-2.5F
(ブレーキ)JB-2.5
消費電力75℃(W)
(クラッチ)16
(ブレーキ)14
クラッチ
セルキャブクラッチ
ブレーキ
セルキャブブレーキ
静摩擦トルク(Nm)
(クラッチ、ブレーキ)25
定格電圧 DC V
(クラッチ、ブレーキ)24
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
8.4
適合
(電源箱)DMP-20/24A