※PB/PBS
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008586
品番
PB-1000/IMS
参考基準価格(税別)
¥212,950
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/3600
制動時/3000
静摩擦トルク(Nm)
350
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
27
許容総仕事量(J)
44×10
8
外径(Φmm)
256
幅(mm)
97.7
軸径(Φmm)
48
質量(kg)
12
適合
(電源箱)DMP-63/24A