※PB/PBS
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
静摩擦トルク(Nm)
55
注文コード
47008613
品番
PB-500/IMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,000
この商品は
静摩擦トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/4000
制動時/4000
静摩擦トルク(Nm)
55
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
21
許容総仕事量(J)
9.2×10
8
外径(Φmm)
127
幅(mm)
74
軸径(Φmm)
28
質量(kg)
2.7
適合
(電源箱)DMP-63/24A