※PRB-H
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PHB パウダブレーキ(中空軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008647
品番
PHB-1.2
参考基準価格(税別)
¥125,720
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
15
幅(mm)
85
質量(kg)
5.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
消費電力75℃(W)
23
外径(Φmm)
152
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
12