※PRB-H

PHB-2.5 PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー 47008665 PHB-2.5 PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー 47008665 PHB-2.5 PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー 47008665 PHB-2.5 PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー 47008665

PHB パウダブレーキ(中空軸形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008665 品番 PHB-2.5
参考基準価格(税別)¥155,880 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
軸径(Φmm)25 幅(mm)116 質量(kg)9.0 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 消費電力75℃(W)30 外径(Φmm)182 定格電圧 DC V24 定格トルク(N・m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする