※PRB-H
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PHB パウダブレーキ(中空軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008674
品番
PHB-20
参考基準価格(税別)
¥478,180
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
55
幅(mm)
188
質量(kg)
48
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
消費電力75℃(W)
66
外径(Φmm)
335
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
200