※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PHC-R パウダクラッチ(中空軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008692
品番
PHC-0.6R
参考基準価格(税別)
¥125,240
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
幅(mm)
93
質量(kg)
4.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
消費電力75℃(W)
22.5
外径(Φmm)
134
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
6