※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PHC-R パウダクラッチ(中空軸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008717
品番
PHC-10R
参考基準価格(税別)
¥331,450
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
45
幅(mm)
183.5
質量(kg)
43
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
消費電力75℃(W)
52.8
外径(Φmm)
290
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
100