※PRB-H

POB-0.3 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008771 POB-0.3 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008771 POB-0.3 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008771 POB-0.3 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008771 POB-0.3 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008771

POB パウダブレーキ(軸付形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008771 品番 POB-0.3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,920 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
軸径(Φmm)10 幅(mm)105 外径(Φmm)120 質量(kg)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 消費電力75℃(W)13.3 定格電圧 DC V24 定格トルク(N・m)3
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする