※PRB-H

POB-5 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008841 POB-5 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008841 POB-5 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008841 POB-5 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008841 POB-5 POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008841

POB パウダブレーキ(軸付形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008841 品番 POB-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥194,450 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
軸径(Φmm)25 幅(mm)189 外径(Φmm)219 質量(kg)16 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 消費電力75℃(W)54 定格電圧 DC V24 定格トルク(N・m)50
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする