※軸付形

POC-2.5 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008893 POC-2.5 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008893 POC-2.5 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008893

POC パウダクラッチ(軸付形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008893 品番 POC-2.5
参考基準価格(税別)¥167,620 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
定格トルク(N・m)25 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)30 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 外径(Φmm)182 幅(mm)227.5 軸径(Φmm)20 質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする