※PTB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008981
品番
PTB-10BL3
参考基準価格(税別)
¥382,160
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
形状
軸付形
定格トルク(N・m)
100
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
52.8
外径(Φmm)
290
幅(mm)
335
軸径(Φmm)
30
質量(kg)
34.5
仕様
ヒートパイプ冷却式