※PTB

PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008997 品番 PTB-2.5BL3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥231,310 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
形状軸付形 定格トルク(N・m)25 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)30 外径(Φmm)182 幅(mm)221.5 軸径(Φmm)20 質量(kg)11 仕様ヒートパイプ冷却式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする