※PTB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47009006
品番
PTB-20BL3
参考基準価格(税別)
¥622,470
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
形状
軸付形
定格トルク(N・m)
200
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
66
外径(Φmm)
335
幅(mm)
352.5
軸径(Φmm)
35
質量(kg)
51.5
仕様
ヒートパイプ冷却式