※PTB

PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47009015 品番 PTB-40BL3
参考基準価格(税別)¥2,015,470 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
形状軸付形 定格トルク(N・m)400 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)92 外径(Φmm)395 幅(mm)482 軸径(Φmm)45 質量(kg)85 仕様ヒートパイプ冷却式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする