※PTB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47009024
品番
PTB-5BL3
参考基準価格(税別)
¥264,830
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
形状
軸付形
定格トルク(N・m)
50
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
54
外径(Φmm)
219
幅(mm)
247.5
軸径(Φmm)
25
質量(kg)
17
仕様
ヒートパイプ冷却式