※ベアリング取付形

TZ-10 TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー 47009365 TZ-10 TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー 47009365 TZ-10 TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー 47009365

TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47009365 品番 TZ-10
参考基準価格(税別)¥142,640 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
定格トルク(N・m)100 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)24 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 外径(Φmm)85.9 幅(mm)74 軸径(Φmm)30 質量(kg)2.1 適合(電源箱)DMP-63/24A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする