※ベアリング取付形

TZ-16 TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー 47009374 TZ-16 TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー 47009374 TZ-16 TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー 47009374

TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47009374 品番 TZ-16
参考基準価格(税別)¥147,920 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
定格トルク(N・m)160 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)30 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 外径(Φmm)98.6 幅(mm)82 軸径(Φmm)35 質量(kg)3.3 適合(電源箱)DMP-63/24A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする