※ベアリング取付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47009401
品番
TZ-6.3
参考基準価格(税別)
¥110,060
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
定格トルク(N・m)
63
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
24
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
外径(Φmm)
76.2
幅(mm)
66
軸径(Φmm)
25
質量(kg)
1.5
適合
(電源箱)DMP-63/24A