曜日別特売
N16 タイダクト N用カフス タイガースポリマー 47024862

タイダクト N用カフス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法ID(mm)15.8
内容量1個注文コード47024862品番N16
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(Φmm)-寸法ID(mm)15.8寸法L(mm)35寸法T(mm)2材質軟質塩化ビニル質量(g)33呼び径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47024941
2022-12-31
用途: クラレプラスチックス マルチナ用に

クラレプラスチックス
マルチナにぴったり合います。
用途によりますが、当方には少し柔らかく感じました。

対象商品 : 47024941
2021-11-07
用途: サイクロン集塵機と接続
製造業

カタログで発見してN型ホースと合わせて注文しました。
ウェブだとその品(例えばホースだけ)しか見ないので
こういった時にカタログはありがたいです。
フィッティングもバッチリで柔軟性があるのでホースバンドで締められるのもいいですね。スパイラル状の溝に泡ハンドソープなど少量つけてねじ込めばすんなり入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 47024932
2022-02-04
用途: 清掃用のバキュームのホースに使用
サービス業

清掃用のバキュームに標準装備されてるホースを自作。カフスは、ホースの先端両側に使用。カフス内部は、ネジ山も切られており、ホースを回して取り付けできました。
良い商品です。

対象商品 : 47024835
2021-12-04
用途: 倉庫内空調

エアコン新設工事の為場内のエアコンダクトの交換用に購入しました。
定番品なので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 47024871
2018-08-09
用途: 機器メンテナンス,集塵機設置
チュウレイ・デンタル・メンテナンスサービス業

柔軟性もあり、異臭もなく操作性にも現状、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 47024932
2018-03-09
用途: 清掃作業の汚水回収
その他業種

ホースとカフスはセットですから!よく無くすんで助かりました。

対象商品 : 47024932
2016-06-16
用途: 材料供給パイプの気密性に使用
肥田電器株式会社

本来はジャバラダクトのエンドキャップですが、うちではアルミパイプと機械突出口との隙間埋めに使用しています。極めて気密性が高いので、埃の混入防止に絶大な効果あり。不良低減出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする