Samtec 基板接続用ソケット CLE シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:24行数:2ピッチ:0.8 mm, 1.2 mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.1Aシリーズ:CLEコンタクト材質:ベリリウム銅CLEシリーズソケット(SMT). SamtecのCLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットは0.8 mmピッチで、列間は1.2 mmピッチです。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットのTiger Beamコンタクト及びテールは0.25 μm金めっきです。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットのコネクタは、オスヘッダを互い違いに取り付けることで3枚の基板を並列接続できます。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットの基板上の高さは3.3 mmで、多くの用途にとってコスト効果の高いソリューションです。. 絶縁材、黒色液晶ポリマー 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 注文コード47026273 品番CLE-112-01-G-DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24
行数:2
ピッチ:0.8 mm, 1.2 mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3.1A
シリーズ:CLE
コンタクト材質:ベリリウム銅
CLEシリーズソケット(SMT). SamtecのCLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットは0.8 mmピッチで、列間は1.2 mmピッチです。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットのTiger Beamコンタクト及びテールは0.25 μm金めっきです。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットのコネクタは、オスヘッダを互い違いに取り付けることで3枚の基板を並列接続できます。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットの基板上の高さは3.3 mmで、多くの用途にとってコスト効果の高いソリューションです。. 絶縁材、黒色液晶ポリマー 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする