タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース関連部品
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027075
品番
P2-100
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
50
寸法T(mm)
3
寸法C(Φmm)
113
呼び径(Φmm)
100
寸法ID(mm)
100