タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース関連部品
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027084
品番
P2-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
寸法L(mm)
95
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
49
寸法T(mm)
3.5
寸法C(Φmm)
139
呼び径(Φmm)
125
寸法ID(mm)
125