タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース関連部品
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027111
品番
P2-250
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
寸法L(mm)
139
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
64
寸法T(mm)
5
寸法C(Φmm)
268
呼び径(Φmm)
250
寸法ID(mm)
250