タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース関連部品
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027145
品番
P2-50
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
3
寸法C(Φmm)
62
呼び径(Φmm)
50
寸法ID(mm)
50