タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース関連部品
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027154
品番
P2-65
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
3
寸法C(Φmm)
75
呼び径(Φmm)
65
寸法ID(mm)
65