タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース関連部品
タイフレキホース P-2用カフス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027172
品番
P2-90
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(EPDM)
色
白
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
48
寸法T(mm)
3
寸法C(Φmm)
99
呼び径(Φmm)
90
寸法ID(mm)
90