タイフレキホース P用カフス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)100 呼び径(Φmm)150 寸法ID(mm)150 注文コード47027312 品番P150
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法L・呼び径・寸法IDなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質合成ゴム(EPDM) ダークブラウン 寸法L(mm)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)55 寸法T(mm)3 寸法C(Φmm)163 呼び径(Φmm)150 寸法ID(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47027355
2023-06-27
用途:
ダクトの継手に使用

規格サイズのダクトでないので柔らかそうな素材のカフスを探していました。思った通り柔らかかったので問題なく取付ができた。

対象商品:
47027355
2020-04-07
用途:
タイフレキホースの吹き出し口を見映えよくするため。
やまぶ 様 (飲食業)

本当はP2のカフス(黒色)が欲しかったのですが、商品のラインナップになかったため、P型のカフスを購入しました。
ラインナップにP2のカフスを揃えてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする